€ 7,52/ stukexcl. btw
€ 9,10incl. btw
80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 100 |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | PE-80 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Bochthoek | 90 ° |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 45 °C |