Eriks
GF

GF Knie 90° PE-100 spiegellas SDR17 753.100.816 140

  • ERIKS:12040131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,80/ stukexcl. btw

€ 97,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
100
Vorm
Elleboog
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
140 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C