Eriks
GF

GF Knie 90° PE-100 SDR11 753.101.819 200

  • ERIKS:12041157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.112,80/ stukexcl. btw

€ 1.346,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
101
Vorm
Elleboog
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
200 mm
Aansluiting
Elektrolasmof
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C