€ 49,76/ stukexcl. btw
€ 60,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 101 |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | PE-100 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Aansluiting | Elektrolasmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Bochthoek | 90 ° |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 45 °C |