Eriks
GF

GF Knie 90° PE-100 SDR11 753.101.012 75

  • ERIKS:11302528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,12/ stukexcl. btw

€ 32,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
101
Vorm
Elleboog
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C