Eriks
GF

GF Knie 90° gegalvaniseerd fig. 90 binnendraad 1.1/2"

  • ERIKS:23818506
  • Fabrikant:7611205407377
Image 1
Gietijzeren fittingen van GF onderscheiden zich van andere types op de markt door hun hoge mechanische spanning- en temperatuur bestendigheid,
omdat gebruik gemaakt wordt van zeer hoogwaardig gietijzerlegering (EN-GJMW-400-5 volgens EN 1562).

Geschikt voor werkdrukken tot maximaal 25bar bij 125°C

Maximale testdruk:1,5 x werkdruk

Schroefdraden volgens EN10226-1; binnendraad volgens BSPP (cilindrisch) en buitendraad volgens BSPT (conisch).

Toepassingsgebieden:

Sanitair, hvac, sprinkler installaties, perslucht leidingen enz.
Opslaan in lijst

€ 13,42/ stukexcl. btw

€ 16,24incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Type
fig. 90
Vorm
Elbow 90°
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt