Eriks
GF

GF Knie 90° ABS 729.100.116 PN10 140

  • ERIKS:11279401
Image 1
Opslaan in lijst

€ 186,30/ stukexcl. btw

€ 225,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
100
Vorm
Elleboog
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
140 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C