Eriks
GF

GF Knie 90° ABS 729.100.113 90

  • ERIKS:11279399
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,26/ stukexcl. btw

€ 77,75incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
100
Vorm
Elleboog
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C