Eriks
GF

GF Knie 45° PVDF 735.158.613 PN16 90

  • ERIKS:11054548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 277,65/ stukexcl. btw

€ 335,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
158
Vorm
Elleboog
Materiaal
PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
45 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C