€ 85,14/ stukexcl. btw
€ 103,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 158 |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | PVDF |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Druktrap artikel | PN16 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Bochthoek | 45 ° |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 140 °C |