Eriks
GF

GF Knie 45° PVC-U PRO-FIT 721.150.310 50x40

  • ERIKS:11160090
Image 1
PVC-lijmmoffen ISO/DIN. Drukklasse PN16, Ø200 t/m Ø250 PN10.
Opslaan in lijst

€ 9,52/ stukexcl. btw

€ 11,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
150
Vorm
Elleboog
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
40 mm
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Lijmeind
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
45 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C