Eriks
GF

GF Knie 45° PVC-U 721.150.109 PN16 40

  • ERIKS:10045553
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,12/ stukexcl. btw

€ 8,62incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
150
Vorm
Elleboog
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
45 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C