Eriks
GF

GF Knie 45° PVC-U 721.150.105 PN16 16

  • ERIKS:10045549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,04/ stukexcl. btw

€ 4,89incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
150
Vorm
Elleboog
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
45 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C