Eriks
GF

GF Knie 45° PVC-C 723.150.120 225

  • ERIKS:11062225
Image 1
Opslaan in lijst

€ 693,00/ stukexcl. btw

€ 838,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
150
Vorm
Elleboog
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
225 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Bochthoek
45 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C