€ 46,56/ stukexcl. btw
€ 56,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 158 |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | PP-H |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 110 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Druktrap artikel | PN6 |
Bochthoek | 45 ° |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |