Eriks
GF

GF Knie 45° PP-H SDR11 727.158.514 d 110

  • ERIKS:12032335
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,56/ stukexcl. btw

€ 56,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
158
Vorm
Elleboog
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
45 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C