Eriks
GF

GF Knie 45° PP-H 727.150.112 PN10 75

  • ERIKS:10043954
Image 1
Lasmof. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 41,36/ stukexcl. btw

€ 50,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
150
Vorm
Elleboog
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
45 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C