Eriks
GF

GF Knie 45° PE-100 SDR11 spiegellas 753.151.019 200

  • ERIKS:12253576
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,20/ stukexcl. btw

€ 199,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
151
Vorm
Elleboog
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
200 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
45 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C