Eriks
GF

GF Knie 45° ABS 729.150.116 140

  • ERIKS:11279383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 206,10/ stukexcl. btw

€ 249,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
150
Vorm
Elleboog
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
140 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Bochthoek
45 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C