€ 10,35/ stukexcl. btw
€ 12,52incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 150 |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | ABS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 40 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Bochthoek | 45 ° |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -50 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |