Eriks
GF

GF Knie 45° ABS 729.150.107 25

  • ERIKS:11279374
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,76/ stukexcl. btw

€ 6,97incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
150
Vorm
Elleboog
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
45 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C