Eriks
GF

GF Kap PP-H SDR11 D125 727.968.940

  • ERIKS:12450348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,36/ stukexcl. btw

€ 74,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
968
Vorm
Kap
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
125 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C