Eriks
GF

GF Inlegdeel verlengd vlakke zitting gegalvaniseerd fig. 371 met buitendraad 1"

  • ERIKS:23819779
  • Fabrikant:7611205443399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren fittingen van GF onderscheiden zich van andere types op de markt door hun hoge mechanische spanning- en temperatuur bestendigheid,
omdat gebruik gemaakt wordt van zeer hoogwaardig gietijzerlegering (EN-GJMW-400-5 volgens EN 1562).

Geschikt voor werkdrukken tot maximaal 25bar bij 125°C

Maximale testdruk:1,5 x werkdruk

Schroefdraden volgens EN10226-1; binnendraad volgens BSPP (cilindrisch) en buitendraad volgens BSPT (conisch).

Toepassingsgebieden:

Sanitair, hvac, sprinkler installaties, perslucht leidingen enz.
Opslaan in lijst

€ 6,16/ stukexcl. btw

€ 7,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Type
fig. 371
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
Type
Fig 371
Type aansluiting
Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
1"
Vorm
Kap