€ 215,55/ stukexcl. btw
€ 260,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 335/SK |
Uitvoering | VA Vlotter doorstromingsmeter |
Montage | Vertikaal |
Inwendige veer | Nee |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Procesaansluiting | Lijmmof |
Maat procesaansluiting | 20 mm |
Kalibratie | Water |
Nauwkeurigheidsnorm | VDI/VDE 3513 |
Meetbereik | van 15 tot 150 |
Meeteenheid | l/h |
Materiaal aansluiting | PVC-U |
Materiaal meetbuis | Polysulfon |
Afdichting | EPDM |
Materiaal vlotter | PVDF |
Met naaldafsluiter | Nee |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
DN | DN15 |
G | 1" |
d | 20 mm |
D | 43 mm |
L | 223 mm |
L1 | 191 mm |
L2 | 185 mm |