Eriks
GF

GF Flowmeter Serie: 335/SK52 Water Materiaal meetbuis: Polysulfon Meetbereik: van 10 tot 100 l/h Lijmmof PVC-U 16 mm

  • ERIKS:10059199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Korte uitvoering - vlotter in PVDF zonder magneet - met lijmmof PVC-U, metrisch. De kunststof variabele gebied flowmeters van GF Piping Systems zijn nu ook verkrijgbaar in de lengte 350 mm. Het type 350 wordt geleverd in een nieuw ontwerp. Doorstroommeter radiaal geïnstalleerd demonteerbare meters voor het meten van het debiet in de industriële leidingen toepassingen. De meetbereiken, die is afgestemd zijn op de behoeften van onze klanten, en het bereik van de beschikbare materialen voor de buizen en schroefkoppelingen, betekenen dat de stroommeters worden gebruikt voor een breed scala van toepassingen en een grote verscheidenheid aan media. wartelmoer en aansluitdeel in andere materialen op aanvraag
  • wartelmoer en aansluitdeel in andere materialen op aanvraag.
Opslaan in lijst

€ 194,50/ stukexcl. btw

€ 235,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
335/SK
Uitvoering
VA Vlotter doorstromingsmeter
Montage
Vertikaal
Inwendige veer
Nee
Nom. binnendiameter
DN10
Procesaansluiting
Lijmmof
Maat procesaansluiting
16 mm
Kalibratie
Water
Nauwkeurigheidsnorm
VDI/VDE 3513
Meetbereik
van 10 tot 100
Meeteenheid
l/h
Materiaal aansluiting
PVC-U
Materiaal meetbuis
Polysulfon
Afdichting
EPDM
Materiaal vlotter
PVDF
Met naaldafsluiter
Nee
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van 0 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
DN
DN10
G
3/4"
d
16 mm
D
35 mm
L
199 mm
L1
171 mm
L2
165 mm