€ 194,50/ stukexcl. btw
€ 235,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 335/SK |
Uitvoering | VA Vlotter doorstromingsmeter |
Montage | Vertikaal |
Inwendige veer | Nee |
Nom. binnendiameter | DN10 |
Procesaansluiting | Lijmmof |
Maat procesaansluiting | 16 mm |
Kalibratie | Water |
Nauwkeurigheidsnorm | VDI/VDE 3513 |
Meetbereik | van 5 tot 50 |
Meeteenheid | l/h |
Materiaal aansluiting | PVC-U |
Materiaal meetbuis | Polysulfon |
Afdichting | EPDM |
Materiaal vlotter | PVDF |
Met naaldafsluiter | Nee |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
DN | DN10 |
G | 3/4" |
d | 16 mm |
D | 35 mm |
L | 199 mm |
L1 | 171 mm |
L2 | 165 mm |