Eriks
GF

GF Eindkap Serie: 960 PVC-U Druk PN16 Lijmmof 32mm

  • ERIKS:10045423
Image 1
PVC-lijmmof ISO/DIN. Drukklasse PN16, Ø140 en Ø160 PN10.
Opslaan in lijst

€ 2,39/ stukexcl. btw

€ 2,89incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
960
Vorm
Eindkap
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16