Eriks
GF

GF Eindkap Serie: 960 PVC-U Druk PN16 Lijmmof 110mm

  • ERIKS:10045429
Image 1
PVC-lijmmof ISO/DIN. Drukklasse PN16, Ø140 en Ø160 PN10.
Opslaan in lijst

€ 37,04/ stukexcl. btw

€ 44,82incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
960
Vorm
Eindkap
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16