Eriks
GF

GF Eindkap Serie: 960 PVC-U Druk PN10 Lijmmof 140mm

  • ERIKS:10045430
Image 1
PVC-lijmmof ISO/DIN. Drukklasse PN16, Ø140 en Ø160 PN10.
Opslaan in lijst

€ 68,24/ stukexcl. btw

€ 82,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
960
Vorm
Eindkap
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
140 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10