Eriks
GF

GF Eindkap Serie: 960 PP-H PN10 Kunststoflasmof 90mm

  • ERIKS:10043718
Image 1
Eindkap PP-H 727.960.113 PN10 90
Opslaan in lijst

€ 29,84/ stukexcl. btw

€ 36,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
960
Vorm
Eindkap
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C