Eriks
GF

GF Eindkap Serie: 960 PP-H PN10 Kunststoflasmof 50mm

  • ERIKS:10043715
Image 1
Eindkap PP-H 727.960.110 PN10 50
Opslaan in lijst

€ 10,32/ stukexcl. btw

€ 12,49incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
960
Vorm
Eindkap
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C