Eriks
GF

GF Eindkap Serie: 960 PP-H PN10 Kunststoflasmof 16mm

  • ERIKS:10043710
Image 1
Eindkap PP-H 727.960.105 PN10 16
Opslaan in lijst

€ 4,96/ stukexcl. btw

€ 6,00incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
960
Vorm
Eindkap
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C