Eriks
GF

GF Dubbele nippel zeskant rechtse en linkse schroefdraad zwart gietijzer fig. 281 2x buitendraad 3/4"

  • ERIKS:23819418
  • Fabrikant:7611205329303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren fittingen van GF onderscheiden zich van andere types op de markt door hun hoge mechanische spanning- en temperatuur bestendigheid,
omdat gebruik gemaakt wordt van zeer hoogwaardig gietijzerlegering (EN-GJMW-400-5 volgens EN 1562).

Geschikt voor werkdrukken tot maximaal 25bar bij 125°C

Maximale testdruk:1,5 x werkdruk

Schroefdraden volgens EN10226-1; binnendraad volgens BSPP (cilindrisch) en buitendraad volgens BSPT (conisch).

Toepassingsgebieden:

Sanitair, hvac, sprinkler installaties, perslucht leidingen enz.
Opslaan in lijst

€ 3,52/ stukexcl. btw

€ 4,26incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
281
Materiaal
Gietijzer
Type
Zeskant nippel rechtse en linkse schroefdraad
Uitvoering
Fig 281
Vorm
Recht verlengstuk mannelijk met zeskant
Nom. diameter
DN 20
Aansluiting
3/4 in
Uitvoeringsvorm
M/M
Lengte
39 mm
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -20 tot 120 °C