€ 10,12/ stukexcl. btw
€ 12,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 281 |
Materiaal | Gietijzer |
Type | Zeskant nippel rechtse en linkse schroefdraad |
Uitvoering | Fig 281 |
Vorm | Recht verlengstuk mannelijk met zeskant |
Nom. diameter | DN 40 |
Aansluiting | 1.1/2 in |
Uitvoeringsvorm | M/M |
Lengte | 55 mm |
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) | van -20 tot 120 °C |