Eriks
GF

GF Dubbele nippel PVC-U 721.911.909 1.1/4"

  • ERIKS:10042091
Image 1
PVC conische BSP-buitendraad, aansluiting alleen op kunststof draad. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 7,68/ stukexcl. btw

€ 9,29incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
911
Vorm
Dubbele nippel
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
1.1/4"
Aansluiting
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C