Eriks
GF

GF Dubbele nippel ABS type B 729.911.509 PN10 1.1/4" BSPT

  • ERIKS:11279294
Image 1
Buisnippel , ABS, R. Acrilnitril-Butadieen-Styreen heeft een hoge slagvastheid; zelfs bij erg lage temperaturen Te gebruiken in koude en klimaatgecontroleerde omgevingen mede dankzij de lage temperatuur geleidbaarheid. Naast het standaard fittingenassortiment zijn ook andere componenten, zoals siliconenvrije hulpstukken en draadfittingen, leverbaar. Onder de merknaam COOL-FIT zijn tevens ABS-buizen en -fittingen van GF Piping Systems leverbaar als voorgeïsoleerd systeem voor koelinstallatiesuitvoering:konische buitendraad (R)aansluiting alleen voor kunststof draadlet op juiste montagegéén ABS aantastende draadafdichtingspasta gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 6,66/ stukexcl. btw

€ 8,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
911
Vorm
Dubbele nippel
Materiaal
ABS
Nom. binnendiameter
1.1/4"
Aansluiting
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10