€ 2,97/ stukexcl. btw
€ 3,59incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Type | fig. 280 |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Zwart verzinkt |
Type | 280 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type aansluiting | Buitendraad gas conisch (BSPT) |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type aansluiting 2 | Buitendraad gas conisch (BSPT) |
Maat aansluiting 2 | 3/8" |
Vorm | Double nipple |
Temperatuurbereik | van -20 tot 120 °C |