€ 5,72/ stukexcl. btw
€ 6,92incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Type | fig. 280 |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Zwart verzinkt |
Type | 280 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type aansluiting | Buitendraad gas conisch (BSPT) |
Maat aansluiting | 1.1/2 |
Type aansluiting 2 | Buitendraad gas conisch (BSPT) |
Maat aansluiting 2 | 1.1/2 |
Vorm | Double nipple |
Temperatuurbereik | van -20 tot 120 °C |