€ 22,88/ stukexcl. btw
€ 27,68incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 281 |
Materiaal | Gietijzer |
Type | Zeskant nippel rechtse en linkse schroefdraad |
Vorm | Recht verlengstuk mannelijk met zeskant |
Uitvoering | Fig 281 |
Nom. diameter | DN 50 |
Aansluiting | 2 in |
Uitvoeringsvorm | M/M |
Lengte | 65 mm |
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) | van -20 tot 120 °C |