€ 3,63/ stukexcl. btw
€ 4,39incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 281 |
Materiaal | Gietijzer |
Type | Zeskant nippel rechtse en linkse schroefdraad |
Uitvoering | Fig 281 |
Vorm | Recht verlengstuk mannelijk met zeskant |
Nom. diameter | DN 15 |
Aansluiting | 1/2 in |
Uitvoeringsvorm | M/M |
Lengte | 36 mm |
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) | van -20 tot 120 °C |