Eriks
GF

GF Dubbel nippel gegalvaniseerd fig. 245 buitendraad 1"x3/4"

  • ERIKS:23819298
  • Fabrikant:7611205426354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren fittingen van GF onderscheiden zich van andere types op de markt door hun hoge mechanische spanning- en temperatuur bestendigheid,
omdat gebruik gemaakt wordt van zeer hoogwaardig gietijzerlegering (EN-GJMW-400-5 volgens EN 1562).

Geschikt voor werkdrukken tot maximaal 25bar bij 125°C

Maximale testdruk:1,5 x werkdruk

Schroefdraden volgens EN10226-1; binnendraad volgens BSPP (cilindrisch) en buitendraad volgens BSPT (conisch).

Toepassingsgebieden:

Sanitair, hvac, sprinkler installaties, perslucht leidingen enz.
Opslaan in lijst

€ 4,51/ stukexcl. btw

€ 5,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

177 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Type
fig. 245
Vorm
Double nipple
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt