€ 5,12/ stukexcl. btw
€ 6,20incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 960 |
Vorm | Slangpilaar |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 40 mm |
Aansluiting | Lijmeind |
Aansluiting 2 | Slangpilaar |
Druktrap artikel | PN16 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |