Eriks
GF

GF Drukslangpilaar PVC-U metrisch 721.960.404 PN16 12 x 12 mm

  • ERIKS:10045346
Image 1
Drukslangtule, PVC-U , metrisch. uitvoering:met lijmeind metrisch en cylindrische slangpilaar.
Opslaan in lijst

€ 1,98/ stukexcl. btw

€ 2,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

390 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
960
Vorm
Slangpilaar
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
12 mm
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Slangpilaar
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C