€ 9,12/ stukexcl. btw
€ 11,04incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 960 |
Vorm | Slangpilaar |
Materiaal | PVC-U |
Nom. binnendiameter | 1.1/4" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 40 mm |
Aansluiting | Buitendraad (BSPT) |
Aansluiting 2 | Slangpilaar |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |