€ 6,20/ stukexcl. btw
€ 7,50incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 960 |
Vorm | Slangpilaar |
Materiaal | PVC-U |
Nom. binnendiameter | 3/4" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 25 mm |
Aansluiting | Buitendraad (BSPT) |
Aansluiting 2 | Slangpilaar |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |