Eriks
GF

GF Drukslangpilaar PVC-U 721.960.706 PN10 BSPT 1/2" x 20 mm

  • ERIKS:10045356
Image 1
Drukslangtule, PVC-U , R. uitvoering:met konische buitendraad R.met cylindrische slangpilaargeen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta of hennep gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 4,96/ stukexcl. btw

€ 6,00incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
960
Vorm
Slangpilaar
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
1/2"
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
20 mm
Aansluiting
Buitendraad (BSPT)
Aansluiting 2
Slangpilaar
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C