Eriks
GF

GF Drukslangpilaar PVC-U 721.960.704 PN10 BSPT 1/4" x 12 mm

  • ERIKS:10045354
Image 1
Drukslangtule, PVC-U , R. uitvoering:met konische buitendraad R.met cylindrische slangpilaargeen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta of hennep gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 3,14/ stukexcl. btw

€ 3,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
960
Vorm
Slangpilaar
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
1/4"
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
12 mm
Aansluiting
Buitendraad (BSPT)
Aansluiting 2
Slangpilaar
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C