Eriks
GF

GF Drukslangpilaar PVC-C metrisch 723.960.407 PN16 16 mm

  • ERIKS:11233572
Image 1
Slangtule, PVC-C , metrisch. uitvoering:met lijmeind en parrallele slangaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 7,16/ stukexcl. btw

€ 8,66incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
960
Vorm
Slangpilaar
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Slangpilaar
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C