€ 5,49/ stukexcl. btw
€ 6,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 960 |
Vorm | Slangpilaar |
Materiaal | ABS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Aansluiting | Lijmeind |
Aansluiting 2 | Slangpilaar |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -50 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |