Eriks
GF

GF Drukreduceerventiel PVC-U/EPDM V582 161.582.102 20

  • ERIKS:12718808
Image 1
Opslaan in lijst

€ 554,85/ stukexcl. btw

€ 671,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
582
Uitvoering
Direct werkend
Aansluiting
Lijmmof
Nom. binnendiameter
DN15
Uitwendige buisdiameter
20 mm
Druktrap artikel
PN10
Gereduceerd drukbereik
van 0.5 tot 9 bar
Mediumtemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal huis
PVC-U
Materiaal membraan
EPDM
Met koppelingen
Ja
Met manometer
Nee